Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teigwanne - Länge x Breite x Höhe 60,0 x 40,0 x 9,5 cm - Inhalt 18 l - weiß - rechteckig - Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teigwanne - Länge x Breite x Höhe 60,0 x 40,0 x 9,5 cm - Inhalt 18 l - weiß - rechteckig - Polyethylen
Teigwanne - Länge x Breite x Höhe 60,0 x 40,0 x 9,5 cm - Inhalt 18 l - weiß - rechteckig - Polyethylen
Artikel-Nr.:
     5MKLB-202172-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     202172-C
EAN/GTIN:
     4028574310062
Suchbegriffe:
Pizzaballenbox
Pizzateig Box
Pizzateigbehälter
schneider pizzaballenbox

Teigwanne - Länge x Breite x Höhe 60,0 x 40,0 x 9,5 cm - Inhalt 18 l - weiß - rechteckig - Polyethylen

  • Teigwanne
  • Polyethylen
  • weiß
  • rechteckig
  • Länge x Breite x Höhe 60,0 x 40,0 x 9,5 cm
  • Inhalt 18 l
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Farbe:
weiß
Abm.:
60,0 x 40,0 x 9,5 cm
Inhalt:
18 l
Weitere Suchbegriffe: pizzateig box, Teigwanne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
€ 4,95*
ab € 11,76*
€ 16,60*
Lager 5MKLB
168
€ 9,90*
ab € 12,12*
€ 17,05*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,74*
€ 20,51*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.