Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter - ohne Deckel - Länge x Breite x Höhe 72,0 x 47,0 x 36,0 cm - Inhalt 90 l - weiß - Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbehälter - ohne Deckel - Länge x Breite x Höhe 72,0 x 47,0 x 36,0 cm - Inhalt 90 l - weiß - Polyethylen
Stapelbehälter - ohne Deckel - Länge x Breite x Höhe 72,0 x 47,0 x 36,0 cm - Inhalt 90 l - weiß - Polyethylen
Artikel-Nr.:
     5MKLB-202220-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     202220-C
EAN/GTIN:
     4028574327992
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter weiß
stapelbehälter
stapelbehälter 90l

Stapelbehälter - ohne Deckel - Länge x Breite x Höhe 72,0 x 47,0 x 36,0 cm - Inhalt 90 l - weiß - Polyethylen

  • Stapelbehälter
    • ohne Deckel
    • Polyethylen
    • weiß
    • Länge x Breite x Höhe 72,0 x 47,0 x 36,0 cm
    • Inhalt 90 l
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Farbe:
weiß
Abm.:
72,0 x 47,0 x 36,0 cm
Inhalt:
90 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
€ 4,95*
ab € 40,28*
€ 54,41*
Lager 5MKLB
49
€ 9,90*
ab € 41,21*
€ 55,55*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.