| |
|
| Artikel-Nr.: 5MKLB-260703-C Herst.-Nr.: 260703-C EAN/GTIN: 4028574302456 |
| |
|
| | |
| Universalmesser - Wellenschliff - Länge x Breite x Höhe 38,0 x 4,0 x 2,0 cm - grün - Edelstahl - Universalmesser
- Wellenschliff
- Edelstahl
- grün
- Länge x Breite x Höhe 38,0 x 4,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Farbe: | grün | Abm.: | 38,0 x 4,0 x 2,0 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 17,52* | € 22,32* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,01* | € 23,23* | | | | Lager 5MKLB | | | | 1 | | € 9,90* | ab € 18,80* | € 25,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5MKLB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5MKLB | | Versand: Lager 5MKLB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 85,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 85,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|