Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palette - Größe 31 cm - Länge x Breite x Höhe 44,5 x 3,4 x 1,6 cm - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palette - Größe 31 cm - Länge x Breite x Höhe 44,5 x 3,4 x 1,6 cm - Edelstahl
Palette - Größe 31 cm - Länge x Breite x Höhe 44,5 x 3,4 x 1,6 cm - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-262640-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     262640-C
EAN/GTIN:
     4028574286541
Suchbegriffe:
Stahlblechpalette
stahlblechpalette

Palette - Größe 31 cm - Länge x Breite x Höhe 44,5 x 3,4 x 1,6 cm - Edelstahl

  • Palette
    • Größe 31 cm
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 44,5 x 3,4 x 1,6 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
44,5 x 3,4 x 1,6 cm
Weitere Suchbegriffe: Palette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
€ 4,95*
ab € 15,66*
€ 21,55*
Lager 5MKLB
126
€ 9,90*
ab € 16,22*
€ 22,22*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,44*
€ 23,89*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.