Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzbeutel - Größe: 5 - Masterflex - Länge x Breite x Höhe 51,0 x 28,5 x 0,2 cm - Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzbeutel - Größe: 5 - Masterflex - Länge x Breite x Höhe 51,0 x 28,5 x 0,2 cm - Polyurethan
Spritzbeutel - Größe: 5 - Masterflex - Länge x Breite x Höhe 51,0 x 28,5 x 0,2 cm - Polyurethan
Artikel-Nr.:
     5MKLB-330005-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     330005-C
EAN/GTIN:
     4028574255035
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack

Spritzbeutel - Größe: 5 - Masterflex - Länge x Breite x Höhe 51,0 x 28,5 x 0,2 cm - Polyurethan

  • Spritzbeutel
    • Größe: 5 - Masterflex
    • Polyurethan
    • Länge x Breite x Höhe 51,0 x 28,5 x 0,2 cm
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Abm.:
51,0 x 28,5 x 0,2 cm
Weitere Suchbegriffe: schneider spritzbeutel, dressierbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 7,86*
€ 11,25*
Lager 5MKLB
256
1
€ 9,90*
ab € 7,94*
€ 11,34*
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 12,80*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.