Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzbeutel - Größe: 5 - Standard - Länge x Breite x Höhe 50,0 x 28,0 x 0,3 cm - Baumwolle / Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzbeutel - Größe: 5 - Standard - Länge x Breite x Höhe 50,0 x 28,0 x 0,3 cm - Baumwolle / Polyurethan
Spritzbeutel - Größe: 5 - Standard - Länge x Breite x Höhe 50,0 x 28,0 x 0,3 cm - Baumwolle / Polyurethan
Artikel-Nr.:
     5MKLB-350175-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     350175-C
EAN/GTIN:
     4028574003278
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack

Spritzbeutel - Größe: 5 - Standard - Länge x Breite x Höhe 50,0 x 28,0 x 0,3 cm - Baumwolle / Polyurethan

  • Spritzbeutel
    • Größe: 5 - Standard
    • Baumwolle / Polyurethan
    • Länge x Breite x Höhe 50,0 x 28,0 x 0,3 cm
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle / Polyurethan
Abm.:
50,0 x 28,0 x 0,3 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 8,36*
Lager 5MKLB
370
€ 9,90*
ab € 5,53*
€ 8,42*
3 Tage
39
€ 5,99*
ab € 5,78*
€ 8,73*
2 Tage
270
€ 5,90*
ab € 6,35*
€ 9,41*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,12*
€ 10,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.