Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Spritzbeutel - 1000 Stück - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 26,0 x 0,1 cm - Pergamyn


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einweg-Spritzbeutel - 1000 Stück - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 26,0 x 0,1 cm - Pergamyn
Einweg-Spritzbeutel - 1000 Stück - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 26,0 x 0,1 cm - Pergamyn
Artikel-Nr.:
     5MKLB-350601-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     350601-C
EAN/GTIN:
     4028574003902
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack

Einweg-Spritzbeutel - 1000 Stück - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 26,0 x 0,1 cm - Pergamyn

  • Einweg-Spritzbeutel
    • 1000 Stück
    • Pergamyn
    • Länge x Breite x Höhe 53,0 x 26,0 x 0,1 cm
Weitere Informationen:
Material:
Pergamyn
Abm.:
53,0 x 26,0 x 0,1 cm
Weitere Suchbegriffe: dressierbeutel 53 cm, dressierbeutel, schneider spritzbeutel, Einweg-Spritzbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,245*
€ 0,295*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 142,14*
€ 175,48*
Lager 5MKLB
11
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 182,82*
€ 224,41*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,41*
€ 267,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 190,85*
€ 227,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 186,61*
€ 222,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,82*
€ 217,56
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,18282* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.