Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen - 18 Auflagen 60 x 40 cm - Länge x Breite x Höhe 66,0 x 46,0 x 177,7 cm - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen - 18 Auflagen 60 x 40 cm - Länge x Breite x Höhe 66,0 x 46,0 x 177,7 cm - Edelstahl
Transportwagen - 18 Auflagen 60 x 40 cm - Länge x Breite x Höhe 66,0 x 46,0 x 177,7 cm - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-385200-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     385200-C
EAN/GTIN:
     4028574315043
Suchbegriffe:
Regalwagen
regalwagen edelstahl
regalwagen

Transportwagen - 18 Auflagen 60 x 40 cm - Länge x Breite x Höhe 66,0 x 46,0 x 177,7 cm - Edelstahl

  • Transportwagen
    • 18 Auflagen 60 x 40 cm
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 66,0 x 46,0 x 177,7 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
66,0 x 46,0 x 177,7 cm
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
9
Frei Haus
ab € 390,55*
€ 457,61*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,30*
€ 471,26*
Lager 5MKLB
10
€ 9,90*
ab € 527,84*
€ 605,99*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,99*
€ 721,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,81*
€ 712,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,11*
€ 683,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,01*
€ 662,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,84*
€ 628,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.