Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Besteck
>
Kochbesteck
>
Spritzbeutel
>
Artikel
Einweg-Spritzbeutel - gerollt - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 27,5 x 0,0 cm - hellblau - Polyethylen
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5MKLB-391220-C
Hersteller:
Schneider
Herst.-Nr.:
391220-C
EAN/GTIN:
4028574030397
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack
Einweg-Spritzbeutel - gerollt - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 27,5 x 0,0 cm - hellblau - Polyethylen
Einweg-Spritzbeutel
gerollt
Polyethylen
hellblau
Länge x Breite x Höhe 53,0 x 27,5 x 0,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Farbe:
hellblau
Abm.:
53,0 x 27,5 x 0,0 cm
... >
Lager 5MKLB
>
Bäckereibedarf
>
Spritzbeutel
Weitere Suchbegriffe:
dressierbeutel 53 cm
,
dressierbeutel
,
schneider spritzbeutel
,
Einweg-Spritzbeutel
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
11 Tage
100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2168*
€ 0,2868*
Lager 9185
18 Tage
unbekannt
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,77*
€ 22,85*
Lager 5MKLB
6 Tage
91
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 20,83*
€ 27,45*
Lager 3391
3 Tage
2395
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 22,96*
€ 30,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,45*
€ 32,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,82*
€ 28,35
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,85*
€ 27,19
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,40*
€ 25,47
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,03*
€ 25,03
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 20,83*
€ 24,79
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2083* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 5MKLB
Versand:
Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5MKLB
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EW-Spritzbeutel, ECO, gechlossene Spitze. 530 x 275 mm, 70 my, gerollt ,Farbe
Schneider
391820
ab € 0,1336*
Sonstiges
Lochtüllen im Satz, Edelstahl. Inhalt: 10 Lochtüllen. Material: Edelstahl, aus
Schneider
197180
ab € 14,76*
Sonstiges
Lochtüllenset 6-tlg., PP. Material: PP, Farbe elfenbein. Höhe: 6 cm. 6
Schneider
196540
ab € 3,78*
Sonstiges
Sterntüllen im Satz, Edelstahl. Inhalt: 10 Sterntüllen. Material: Edelstahl,
Schneider
197136
ab € 14,63*
Sonstiges
Sterntüllenset 6-tlg., PP. Material: PP, Farbe elfenbein. Höhe: 6 cm. 6
Schneider
196530
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen