Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Spritzbeutel - extrem griffig - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 28,0 x 0,0 cm - orange - Polyethylen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einweg-Spritzbeutel - extrem griffig - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 28,0 x 0,0 cm - orange - Polyethylen
Einweg-Spritzbeutel - extrem griffig - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 28,0 x 0,0 cm - orange - Polyethylen
Artikel-Nr.:
     5MKLB-391320-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     391320-C
EAN/GTIN:
     4028574299749
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack

Einweg-Spritzbeutel - extrem griffig - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 28,0 x 0,0 cm - orange - Polyethylen

  • Einweg-Spritzbeutel
    • extrem griffig
    • Polyethylen
    • orange
    • Länge x Breite x Höhe 53,0 x 28,0 x 0,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Farbe:
orange
Abm.:
53,0 x 28,0 x 0,0 cm
Weitere Suchbegriffe: dressierbeutel 53 cm, dressierbeutel, schneider spritzbeutel, Einweg-Spritzbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,245*
€ 0,325*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,91*
€ 22,06*
Lager 5MKLB
96
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 21,13*
€ 27,95*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,95*
€ 33,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,42*
€ 29,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,48*
€ 27,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,86*
€ 26,01
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,44*
€ 25,51
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 21,13*
€ 25,14
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2113* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.