Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Spritzbeutel - ECO, gerollt - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 27,5 x 0,0 cm - grün - Polyethylen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einweg-Spritzbeutel - ECO, gerollt - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 27,5 x 0,0 cm - grün - Polyethylen
Einweg-Spritzbeutel - ECO, gerollt - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 27,5 x 0,0 cm - grün - Polyethylen
Artikel-Nr.:
     5MKLB-391820-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     391820-C
EAN/GTIN:
     4028574285346
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack

Einweg-Spritzbeutel - ECO, gerollt - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 27,5 x 0,0 cm - grün - Polyethylen

  • Einweg-Spritzbeutel
    • ECO, gerollt
    • Polyethylen
    • grün
    • Länge x Breite x Höhe 53,0 x 27,5 x 0,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Farbe:
grün
Abm.:
53,0 x 27,5 x 0,0 cm
Weitere Suchbegriffe: dressierbeutel 53 cm, dressierbeutel, schneider spritzbeutel, Einweg-Spritzbeutel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1336*
€ 0,1916*
18 Tage
unbekannt
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,28*
€ 18,09*
Lager 5MKLB
138
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 14,68*
€ 19,55*
3 Tage
170
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 14,68*
€ 19,55*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,55*
€ 23,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,13*
€ 20,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,28*
€ 19,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,20*
€ 18,09
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1468* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.