Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Spritzbeutel - Doppelspritzbeutel mit Trenneinlage - Länge x Breite x Höhe 45,5 x 30,5 x 0,0 cm - transparent - Polyethylen LDPE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einweg-Spritzbeutel - Doppelspritzbeutel mit Trenneinlage - Länge x Breite x Höhe 45,5 x 30,5 x 0,0 cm - transparent - Polyethylen LDPE
Einweg-Spritzbeutel - Doppelspritzbeutel mit Trenneinlage - Länge x Breite x Höhe 45,5 x 30,5 x 0,0 cm - transparent - Polyethylen LDPE
Artikel-Nr.:
     5MKLB-391850-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     391850-C
EAN/GTIN:
     4028574287883
Suchbegriffe:
PE-Beutel
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel

Einweg-Spritzbeutel - Doppelspritzbeutel mit Trenneinlage - Länge x Breite x Höhe 45,5 x 30,5 x 0,0 cm - transparent - Polyethylen LDPE

  • Einweg-Spritzbeutel
    • Doppelspritzbeutel mit Trenneinlage
    • Polyethylen LDPE
    • transparent
    • Länge x Breite x Höhe 45,5 x 30,5 x 0,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
transparent
Abm.:
45,5 x 30,5 x 0,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Spritzsack, schneider spritzbeutel, dressierbeutel, pe spritzbeutel, Einweg-Spritzbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
75
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2168*
€ 0,3268*
18 Tage
unbekannt
75
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,59*
€ 23,64*
Lager 5MKLB
82
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 24,91*
€ 32,78*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,78*
€ 39,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,95*
€ 33,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,30*
€ 31,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 25,06*
€ 29,82
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 24,91*
€ 29,64
pro Packung
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,33214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.