Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimaschutzhaube - Einweg GN 2/1 - Länge x Breite x Höhe 77,0 x 37,5 x 190,0 cm - GN 2/1 (650 x 530 mm) - Polyethylen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klimaschutzhaube - Einweg GN 2/1 - Länge x Breite x Höhe 77,0 x 37,5 x 190,0 cm - GN 2/1 (650 x 530 mm) - Polyethylen
Klimaschutzhaube - Einweg GN 2/1 - Länge x Breite x Höhe 77,0 x 37,5 x 190,0 cm - GN 2/1 (650 x 530 mm) - Polyethylen
Artikel-Nr.:
     5MKLB-391960-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     391960-C
EAN/GTIN:
     4028574311120
Suchbegriffe:
Klimaschutzhaube

Klimaschutzhaube - Einweg GN 2/1 - Länge x Breite x Höhe 77,0 x 37,5 x 190,0 cm - GN 2/1 (650 x 530 mm) - Polyethylen

  • Klimaschutzhaube
    • Einweg GN 2/1
    • Polyethylen
    • Länge x Breite x Höhe 77,0 x 37,5 x 190,0 cm
    • GN 2/1 (650 x 530 mm)
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Abm.:
77,0 x 37,5 x 190,0 cm
GN-Abm.:
GN 2/1 - 650 x 530
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,819*
€ 1,039*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 65,14*
€ 82,96*
Lager 5MKLB
29
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 70,28*
€ 88,54*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,54*
€ 105,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,96*
€ 99,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 75,90*
€ 90,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 73,52*
€ 87,49
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 71,66*
€ 85,28
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 70,28*
€ 83,63
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.