Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimaschutzhaube - Einweg GN 2/1 - Länge x Breite x Höhe 77,0 x 37,5 x 190,0 cm - GN 2/1 (650 x 530 mm) - Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klimaschutzhaube - Einweg GN 2/1 - Länge x Breite x Höhe 77,0 x 37,5 x 190,0 cm - GN 2/1 (650 x 530 mm) - Polyethylen
Klimaschutzhaube - Einweg GN 2/1 - Länge x Breite x Höhe 77,0 x 37,5 x 190,0 cm - GN 2/1 (650 x 530 mm) - Polyethylen
Artikel-Nr.:
     5MKLB-391971-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     391971-C
EAN/GTIN:
     4028574311151
Suchbegriffe:
Klimaschutzhaube

Klimaschutzhaube - Einweg GN 2/1 - Länge x Breite x Höhe 77,0 x 37,5 x 190,0 cm - GN 2/1 (650 x 530 mm) - Polyethylen

  • Klimaschutzhaube
    • Einweg GN 2/1
    • Polyethylen
    • Länge x Breite x Höhe 77,0 x 37,5 x 190,0 cm
    • GN 2/1 (650 x 530 mm)
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Abm.:
77,0 x 37,5 x 190,0 cm
GN-Abm.:
GN 2/1 - 650 x 530
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
11
€ 4,95*
ab € 63,20*
€ 79,96*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 65,13*
€ 82,28*
Lager 5MKLB
29
€ 9,90*
ab € 70,02*
€ 88,19*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.