Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 32,5 x 15,0 cm - Inhalt 20,0 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 150 mm - Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 32,5 x 15,0 cm - Inhalt 20,0 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 150 mm - Polypropylen
GN-Behälter - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 32,5 x 15,0 cm - Inhalt 20,0 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 150 mm - Polypropylen
Artikel-Nr.:
     5MKLB-530002-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530002-C
EAN/GTIN:
     4028574314725
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - Länge x Breite x Höhe 53,0 x 32,5 x 15,0 cm - Inhalt 20,0 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 150 mm - Polypropylen

  • GN-Behälter
  • Polypropylen
  • Länge x Breite x Höhe 53,0 x 32,5 x 15,0 cm
  • Inhalt 20,0 l
  • GN 1/1 (530 x 325 mm)
  • GN-Tiefe: 150 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Abm.:
53,0 x 32,5 x 15,0 cm
Inhalt:
20,0 l
GN-Abm.:
GN 1/1 - 530 x 325 mm
GN-Tiefe:
150 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 12,71*
€ 17,21*
Lager 5MKLB
155
1
€ 9,90*
ab € 13,12*
€ 17,74*
23 Tage
unbekannt
7
Frei Haus
ab € 16,53*
€ 20,90*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.