Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Abtropfgitter - Länge x Breite x Höhe 32,5 x 17,6 x 2,0 cm - GN 1/3 (325 x 176 mm) - Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Abtropfgitter - Länge x Breite x Höhe 32,5 x 17,6 x 2,0 cm - GN 1/3 (325 x 176 mm) - Polypropylen
GN-Abtropfgitter - Länge x Breite x Höhe 32,5 x 17,6 x 2,0 cm - GN 1/3 (325 x 176 mm) - Polypropylen
Artikel-Nr.:
     5MKLB-530062-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530062-C
EAN/GTIN:
     4028574310130
Suchbegriffe:
Abtropfgitter
Gitter Gastronomie
Glasurgitter
Kandiergitter

GN-Abtropfgitter - Länge x Breite x Höhe 32,5 x 17,6 x 2,0 cm - GN 1/3 (325 x 176 mm) - Polypropylen

  • GN-Abtropfgitter
  • Polypropylen
  • Länge x Breite x Höhe 32,5 x 17,6 x 2,0 cm
  • GN 1/3 (325 x 176 mm)
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Abm.:
32,5 x 17,6 x 2,0 cm
GN-Abm.:
GN 1/3 - 325 x 176
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 2,08*
€ 2,77*
12 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 3,86*
Lager 5MKLB
870
1
€ 9,90*
ab € 2,35*
€ 4,41*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.