Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - Länge x Breite x Höhe 32,5 x 17,6 x 15,0 cm - Inhalt 5,5 l - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 150 mm - Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - Länge x Breite x Höhe 32,5 x 17,6 x 15,0 cm - Inhalt 5,5 l - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 150 mm - Polycarbonat
GN-Behälter - Länge x Breite x Höhe 32,5 x 17,6 x 15,0 cm - Inhalt 5,5 l - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 150 mm - Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     5MKLB-530122-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530122-C
EAN/GTIN:
     4028574301145
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - Länge x Breite x Höhe 32,5 x 17,6 x 15,0 cm - Inhalt 5,5 l - GN 1/3 (325 x 176 mm) - 150 mm - Polycarbonat

  • GN-Behälter
  • Polycarbonat
  • Länge x Breite x Höhe 32,5 x 17,6 x 15,0 cm
  • Inhalt 5,5 l
  • GN 1/3 (325 x 176 mm)
  • GN-Tiefe: 150 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat
Abm.:
32,5 x 17,6 x 15,0 cm
Inhalt:
5,5 l
GN-Abm.:
GN 1/3 - 325 x 176 mm
GN-Tiefe:
150 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 8,34*
€ 11,78*
Lager 5MKLB
238
1
€ 9,90*
ab € 8,59*
€ 12,09*
23 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 11,00*
€ 13,78*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.