Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - Länge x Breite x Höhe 17,6 x 16,2 x 15,0 cm - Inhalt 2,3 l - GN 1/6 (176 x 162 mm) - 150 mm - Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - Länge x Breite x Höhe 17,6 x 16,2 x 15,0 cm - Inhalt 2,3 l - GN 1/6 (176 x 162 mm) - 150 mm - Polycarbonat
GN-Behälter - Länge x Breite x Höhe 17,6 x 16,2 x 15,0 cm - Inhalt 2,3 l - GN 1/6 (176 x 162 mm) - 150 mm - Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     5MKLB-530142-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530142-C
EAN/GTIN:
     4028574301206
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - Länge x Breite x Höhe 17,6 x 16,2 x 15,0 cm - Inhalt 2,3 l - GN 1/6 (176 x 162 mm) - 150 mm - Polycarbonat

  • GN-Behälter
  • Polycarbonat
  • Länge x Breite x Höhe 17,6 x 16,2 x 15,0 cm
  • Inhalt 2,3 l
  • GN 1/6 (176 x 162 mm)
  • GN-Tiefe: 150 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat
Abm.:
17,6 x 16,2 x 15,0 cm
Inhalt:
2,3 l
GN-Abm.:
GN 1/6 - 176 x 162 mm
GN-Tiefe:
150 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 8,18*
Lager 5MKLB
377
1
€ 9,90*
ab € 5,48*
€ 8,41*
23 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 7,02*
€ 8,87*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.