Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - Länge x Breite x Höhe 32,5 x 26,5 x 20,0 cm - Inhalt 11,0 l - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 200 mm - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - Länge x Breite x Höhe 32,5 x 26,5 x 20,0 cm - Inhalt 11,0 l - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 200 mm - Edelstahl
GN-Behälter - Länge x Breite x Höhe 32,5 x 26,5 x 20,0 cm - Inhalt 11,0 l - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 200 mm - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-530225-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530225-C
EAN/GTIN:
     4028574301466
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - Länge x Breite x Höhe 32,5 x 26,5 x 20,0 cm - Inhalt 11,0 l - GN 1/2 (325 x 265 mm) - 200 mm - Edelstahl

  • GN-Behälter
  • Edelstahl
  • Länge x Breite x Höhe 32,5 x 26,5 x 20,0 cm
  • Inhalt 11,0 l
  • GN 1/2 (325 x 265 mm)
  • GN-Tiefe: 200 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
32,5 x 26,5 x 20,0 cm
Inhalt:
11,0 l
GN-Abm.:
GN 1/2 - 325 x 265 mm
GN-Tiefe:
200 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 27,09*
€ 33,03*
10 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 25,60*
€ 33,93*
Lager 5MKLB
77
1
€ 9,90*
ab € 26,27*
€ 34,99*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.