Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochtopf - Ø 280 mm - Länge x Breite x Höhe 40,0 x 28,0 x 28,0 cm - Inhalt 17,0 l - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochtopf - Ø 280 mm - Länge x Breite x Höhe 40,0 x 28,0 x 28,0 cm - Inhalt 17,0 l - Edelstahl
Kochtopf - Ø 280 mm - Länge x Breite x Höhe 40,0 x 28,0 x 28,0 cm - Inhalt 17,0 l - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-531003-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     531003-C
EAN/GTIN:
     4028574301961
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Kochtopf - Ø 280 mm - Länge x Breite x Höhe 40,0 x 28,0 x 28,0 cm - Inhalt 17,0 l - Edelstahl

  • Kochtopf
    • Ø 280 mm
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 40,0 x 28,0 x 28,0 cm
    • Inhalt 17,0 l
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
40,0 x 28,0 x 28,0 cm
Inhalt:
17,0 l
Weitere Suchbegriffe: fleisch topf, Kochtopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
11
€ 4,95*
ab € 60,55*
€ 76,07*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 61,15*
€ 76,83*
Lager 5MKLB
29
€ 9,90*
ab € 71,22*
€ 88,48*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.