Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochtopf - Ø 360 mm - Länge x Breite x Höhe 48,5 x 36,0 x 36,0 cm - Inhalt 33,0 l - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochtopf - Ø 360 mm - Länge x Breite x Höhe 48,5 x 36,0 x 36,0 cm - Inhalt 33,0 l - Edelstahl
Kochtopf - Ø 360 mm - Länge x Breite x Höhe 48,5 x 36,0 x 36,0 cm - Inhalt 33,0 l - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-531005-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     531005-C
EAN/GTIN:
     4028574301985
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Kochtopf - Ø 360 mm - Länge x Breite x Höhe 48,5 x 36,0 x 36,0 cm - Inhalt 33,0 l - Edelstahl

  • Kochtopf
    • Ø 360 mm
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 48,5 x 36,0 x 36,0 cm
    • Inhalt 33,0 l
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
48,5 x 36,0 x 36,0 cm
Inhalt:
33,0 l
Weitere Suchbegriffe: fleisch topf, Kochtopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
11
€ 4,95*
ab € 104,32*
€ 126,18*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,35*
€ 130,08*
Lager 5MKLB
18
€ 9,90*
ab € 110,69*
€ 134,42*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.