Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochtopf - Ø 400 mm - Länge x Breite x Höhe 52,0 x 40,0 x 40,0 cm - Inhalt 49,0 l - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochtopf - Ø 400 mm - Länge x Breite x Höhe 52,0 x 40,0 x 40,0 cm - Inhalt 49,0 l - Edelstahl
Kochtopf - Ø 400 mm - Länge x Breite x Höhe 52,0 x 40,0 x 40,0 cm - Inhalt 49,0 l - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-531006-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     531006-C
EAN/GTIN:
     4028574301992
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Kochtopf - Ø 400 mm - Länge x Breite x Höhe 52,0 x 40,0 x 40,0 cm - Inhalt 49,0 l - Edelstahl

  • Kochtopf
    • Ø 400 mm
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 52,0 x 40,0 x 40,0 cm
    • Inhalt 49,0 l
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
52,0 x 40,0 x 40,0 cm
Inhalt:
49,0 l
Weitere Suchbegriffe: fleisch topf, Kochtopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
11
Frei Haus
ab € 130,34*
€ 157,45*
Lager 5MKLB
15
€ 9,90*
ab € 134,31*
€ 162,32*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,53*
€ 166,79*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,32*
€ 193,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,24*
€ 188,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.