Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischtopf - Ø 160 mm - Länge x Breite x Höhe 24,5 x 16,0 x 11,0 cm - Inhalt 2,1 l - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischtopf - Ø 160 mm - Länge x Breite x Höhe 24,5 x 16,0 x 11,0 cm - Inhalt 2,1 l - Edelstahl
Fleischtopf - Ø 160 mm - Länge x Breite x Höhe 24,5 x 16,0 x 11,0 cm - Inhalt 2,1 l - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-531010-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     531010-C
EAN/GTIN:
     4028574302005
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Fleischtopf - Ø 160 mm - Länge x Breite x Höhe 24,5 x 16,0 x 11,0 cm - Inhalt 2,1 l - Edelstahl

  • Fleischtopf
    • Ø 160 mm
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 24,5 x 16,0 x 11,0 cm
    • Inhalt 2,1 l
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
24,5 x 16,0 x 11,0 cm
Inhalt:
2,1 l
Weitere Suchbegriffe: fleischtopf 2 liter, fleisch topf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
11
€ 4,95*
ab € 21,60*
€ 28,35*
Lager 5MKLB
91
€ 9,90*
ab € 22,22*
€ 29,23*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,57*
€ 33,30*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.