Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischtopf - Ø 360 mm - Länge x Breite x Höhe 48,0 x 36,0 x 22,0 cm - Inhalt 21,0 l - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischtopf - Ø 360 mm - Länge x Breite x Höhe 48,0 x 36,0 x 22,0 cm - Inhalt 21,0 l - Edelstahl
Fleischtopf - Ø 360 mm - Länge x Breite x Höhe 48,0 x 36,0 x 22,0 cm - Inhalt 21,0 l - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-531015-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     531015-C
EAN/GTIN:
     4028574302050
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Fleischtopf - Ø 360 mm - Länge x Breite x Höhe 48,0 x 36,0 x 22,0 cm - Inhalt 21,0 l - Edelstahl

  • Fleischtopf
    • Ø 360 mm
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 48,0 x 36,0 x 22,0 cm
    • Inhalt 21,0 l
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
48,0 x 36,0 x 22,0 cm
Inhalt:
21,0 l
Weitere Suchbegriffe: fleisch topf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
11
€ 4,95*
ab € 78,13*
€ 94,60*
Lager 5MKLB
25
€ 9,90*
ab € 80,26*
€ 97,27*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 88,40*
€ 107,62*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.