Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOP-BOX - Ersatzdeckel - Länge x Breite x Höhe 39,0 x 33,0 x 3,5 cm - GN 1/2 (325 x 265 mm) - EPP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOP-BOX - Ersatzdeckel - Länge x Breite x Höhe 39,0 x 33,0 x 3,5 cm - GN 1/2 (325 x 265 mm) - EPP
TOP-BOX - Ersatzdeckel - Länge x Breite x Höhe 39,0 x 33,0 x 3,5 cm - GN 1/2 (325 x 265 mm) - EPP
Artikel-Nr.:
     5MKLB-630990-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     630990-C
EAN/GTIN:
     4028574314602
Suchbegriffe:
TOP-BOX - Ersatzdeckel

TOP-BOX - Ersatzdeckel - Länge x Breite x Höhe 39,0 x 33,0 x 3,5 cm - GN 1/2 (325 x 265 mm) - EPP

  • TOP-BOX - Ersatzdeckel
  • EPP
  • Länge x Breite x Höhe 39,0 x 33,0 x 3,5 cm
  • GN 1/2 (325 x 265 mm)
Weitere Informationen:
Material:
EPP
Abm.:
39,0 x 33,0 x 3,5 cm
GN-Abm.:
GN 1/2 - 325 x 265
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
€ 4,95*
ab € 13,80*
€ 18,58*
Lager 5MKLB
144
€ 9,90*
ab € 14,14*
€ 19,14*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.