| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-068354 Herst.-Nr.: 068354 EAN/GTIN: 3548380683545 |
| |
|
| | |
| Ermöglicht einem Administrator den Fernzugriff, um Steckdosen ein- oder auszuschalten und die Last über Web und SNMP zu steuern - Individuelle Ein-/Aus-Steuerung jedes Ausgangs (sequenzierbar) - Konfigurierbare Alarme bei Alarm- oder Überlastschwelle - Einfache Integration in globale Überwachungssoftware über SNMP (MIB auf CD-Rom) - Ereigniswarnungen: E-Mail, SNMP-Trap oder akustischer Alarm - mitgeliefertes Windows-Dienstprogramm ermöglicht mehrere Dexlan-IP-PDUs auf einem Bildschirm zu überwachen - 1 Netzanschluss (IEC C14, max. 10 A, 230 V) - 4 Lastausgänge (IEC C13, max. 10 A, 230 V) - Standardschwellenwerte 8A-Alarm / 10A-Überlastung (veränderbar) - 10 Ampere Schutzschaltung - LAN 10/100 Mbit - Messung von 0 bis 10 Ampere mit einer Genauigkeit von 2 % bei 0,1 Ampere - Automatische DHCP- oder feste IP-Erkennung - Zugriff über WEB-Browser oder Windows-Dienstprogramm - Maße (B x H x T): 165 x 40 x 100 mm Lieferumfang: - Steckdosenleiste - Netzanschlusskabel C13 auf C14, 1,8 m - Software-CD |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19" steckdosenleiste dexlan, 19 zoll steckdosenleiste, [06-ELEC], Electrical, equipment, [CBLMUTELEC], Power, cords, and, power, strips, [MULTI] |
| | |
| |