| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-11898 Herst.-Nr.: 11898 EAN/GTIN: 3548389018508 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 1x RJ45 Stecker an 2x RJ45 Buchse - nur paarweise einsetzbar - Länge: 0,25 m - nicht für Gigabit Ethernet geeignet - Maße 37 x 23 x 67 mm - Verpackungseinheit 1 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | exertis Connect GmbH: | DE-95504900 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Tecline: | Tecline |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: [02-INST], Installation, [CONNEMB], Connectors, and, Keystones, [ADAPTCOUP], Adapters, Couplers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |