Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI 2.0 High Speed Kabel, 4 K, 4:2:0, HDMI St. A/ HDMI St. A, 5,0 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI 2.0 High Speed Kabel, 4 K, 4:2:0, HDMI St. A/ HDMI St. A, 5,0 m, schwarz
HDMI 2.0 High Speed Kabel, 4 K, 4:2:0, HDMI St. A/ HDMI St. A, 5,0 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     5NTW5-127812
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     127812
EAN/GTIN:
     3548381278122
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
hdmi kabel typ-a auf typ-a 4k x 2k
Preisgünstiges Standard-HDMI-Kabel für alle gängigen Anwendungen - Auflösung: Ultra HD 4k@60Hz (8 bit 4:2:0) - Bandbreite: 10,2 Gbit/s - Deep color: sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC60, x.v.Color - 3D, HDMI Ethernet Channel, Audio Return Channel - dynamische Audio / Video-Synchronisation - vergoldete Stecker - Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Exertis Connect:
Exertis Connect
Weitere Suchbegriffe: [02-AVLI], Audio/Video/data, cables, [HDMI], HDMI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.