Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect FTTH Wohnungsübergabepunkt mit Kabeltrommel OpDAT VADT, LC Duplex/APC 8° (OS2), reinweiß RAL 9010, Variante Plug-In, 100,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5NTW5-16000314
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150C049HKK5A0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
netzwerk kabeltrommel 100m
gartenkabeltrommel
- Variante Plug-In: mit LC/APC 8°-Steckern für eine direkte Steckverbindung an den Hausübergabepunkt - vorbestückt mit 4x LC Duplex/APC 8° - für den Anschluss von bis zu vier Glasfaser-Patchkabel (Singlemode) - alle Singlemode Kupplungen sind mit Lasershuttern ausgestattet - montagefertig vorkonfektioniert mit Mini-Breakoutkabel Compact (Innenkabel) - nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen - Maße (B x H x T): 108 x 80 x 39 mm
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 100m, [02-FIBR], Fiber, optics, [ACCFO], Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,18*
€ 263,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,03*
€ 260,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,42*
€ 248,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,01*
€ 240,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,17*
€ 214,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.