| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-20500022 Herst.-Nr.: 20500022 EAN/GTIN: 4048889715383 |
| |
|
| | |
| Set mit 12 Faserpigtails in verschiedenen Farben - Multimode, OM4, 50/125 µm - Faser-Farben nach DIN-VDE 0888-100-1 und IEC 60794-2: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa - 12x ST/UPC Stecker, Farbe der Tülle erikaviolett - Standard: IEC 61754 / 61755 - ISO 11801 - Einfügedämpfung: = 0,3 dB (IEC 61300-3-4) - Rückflussdämpfung: = 30 dB (IEC 61300-3-6) - Ferrule: Keramik - Außendurchmesser: 900 µm - Äußere Hülle: LSZH (halogenfrei) - Verpackung: 12 Stück im PE-Beutel, farbig sortiert - mit Prüfprotokoll |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: [02-FIBR], Fiber, optics, [FOPIGOM4], OM4, Pigtails |
| | |
| |