| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-20500023 Herst.-Nr.: 20500023 EAN/GTIN: 4048889715390 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Set mit 12 Faserpigtails in verschiedenen Farben - Singlemode, OS2, 9/125 µm, G652.D - Faser-Farben nach DIN-VDE 0888-100-1 und IEC 60794-2: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa - 12x ST/UPC Stecker, Farbe der Tülle blau - Standard: IEC 61754 / 61755 - ISO 11801 - Einfügedämpfung: = 0,3 dB (IEC 61300-3-4) - Rückflussdämpfung: = 50 dB (IEC 61300-3-6) - Ferrule: Keramik - Außendurchmesser: 900 µm - Äußere Hülle: LSZH (halogenfrei) - Verpackung: 12 Stück im PE-Beutel, farbig sortiert - mit Prüfprotokoll |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: [02-FIBR], Fiber, optics, [FOPIGOS2], OS2, Pigtails |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |