Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KVM Extender mit Audio über Cat.5e Verkabelung, für Touchscreen geeignet, USB, RS232, Desktop und 19 Zoll fähig, mit Überspannungsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN KVM Extender mit Audio über Cat.5e Verkabelung, für Touchscreen geeignet, USB, RS232, Desktop u
ATEN KVM Extender mit Audio über Cat.5e Verkabelung, für Touchscreen geeignet, USB, RS232, Desktop u
Artikel-Nr.:
     5NTW5-217CE750A
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE750A
EAN/GTIN:
     4719264643859
Suchbegriffe:
KVM Extender
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
aten kvm extender
- geeignet zur Remote-Steuerung eines PCs oder KVM Switchs über große Entfernungen - der PC kann weiterhin auch "vor Ort" bedient werden, da die Konsolensignale an dieser Einheit durchgeschliffen werden - ideal für Touchscreens - Auflösung bis zu 1920x1200 bei 60 Hz bei 30 m,1600x1200 bei 60 Hz bei 150 m, 1280x1024 bei 60 Hz bei 200 m - max. Übertragungslänge ca. 200 m - RS-232 serielle Anschlüsse – ermöglicht Ihnen den Anschluss an ein serielles Terminal zur Konfiguration (Lokales Gerät) oder serielle Geräte wie z.B. Touchscreens und Strichcodeleser (Remote Gerät). - Möglichkeit zur Anpassung der Bildqualität an unterschiedliche Leitungslängen - integrierter Überspannungsschutz - 19 fähig - Spannungsversorgung durch 2 Steckernetzteile - Anschlüsse der Box am PC oder KVM Switch: zum PC: 1x 15pol HD D-Sub Buchse zum Anschluss des PCs über Oktopuskabel (Oktopuskabel hat 1x 15pol HD D-Sub Stecker für Monitor, 1x USB Stecker A für Tastatur und Maus) 2x 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse (Lautsprecher, Mikrofon) 1x 9pol D-Sub Buchse (RS232) zur lokalen Konsole: 1x 15pol HD D-Sub Buchse (Monitor) 2x USB Buchse A (Tastatur, Maus) 2x 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse (Lautsprecher, Mikrofon) zur Übertragungsstrecke: 1x RJ45 Buchse - Anschlüsse der Box an der externen Konsole: 1x 15pol HD D-Sub Buchse (Monitor), 2x USB Buchse A (Tastatur, Maus), 1x USB Buchse A (USB-Speicher) 2x 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse (Lautsprecher, Mikrofon) 1x 9pol D-Sub Stecker (RS232) zur Übertragungsstrecke: 1x RJ45 Buchse - Lieferumfang: Lokale Einheit, Remote-Einheit, 2 Steckernetzteile, 1 Anschlusskabel,
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Aten:
Aten
Weitere Suchbegriffe: kvm extender, [04-ADYN], Digital, media, [PARPRO], Splitters, &, Extenders, [PRO]
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 229,25*
€ 273,24*
Frei Haus
ab € 261,87*
€ 310,54*
Lager 5NTW5
2
Frei Haus
ab € 261,69*
€ 310,55*
Frei Haus
ab € 330,22*
€ 397,66*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,11*
€ 553,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,55*
€ 369,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,03*
€ 364,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,73*
€ 347,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,85*
€ 341,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,69*
€ 311,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,60*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 162,24*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 342,64*
Zubehör
Aten
CS62U
ab € 42,39*
Zubehör
Aten
KE6920R-AX-G
ab € 1.444,10*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.522,43*
Zubehör
Aten
KE6920T-AX-G
ab € 1.445,43*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,77*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 270,21*
Zubehör
Aten
CE775
ab € 745,71*
Zubehör
Aten
DCP3016
ab € 803,89*
Zubehör
Aten
DCP3019
ab € 1.006,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.