| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-22300035 Herst.-Nr.: GP1272F2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Anschluss über Kabelschuhe 6,3 mm - 12 V / 7,2 Ah - Maße (B x H x T): 151 x 94 x 64,5 mm Menge der benötigten Akkus: für Liebert PowerSure PSI 1000 VA (Best.-Nr. 91821000), Menge: 4 1440 VA (Best.-Nr. 91821440), Menge: 4 2200 VA (Best.-Nr. 91822200), Menge: 6 für Liebert PowerSure PSA3 500 VA (Best.-Nr. 91830500), Menge: 1 650 VA (Best.-Nr. 91830650), Menge: 1 1000 VA (Best.-Nr. 91831000), Menge: 2 für Liebert PowerSure PSI-XR 1000 VA (Best.-Nr. 91841000), Menge: 4 2200 VA (Best.-Nr. 91842200), Menge: 8 für Liebert Power Sure Interactive 700 VA (Best.-Nr. 82070, 82070R), Menge: 2 1000 VA (Best.-Nr. 82101, 82101R), Menge: 3 1400 VA (Best.-Nr. 82140, 82140R), Menge: 4 für APC Smart UPS 750 VA (Best.-Nr. 83SUA750), Menge: 2 1000 VA (Best.-Nr. 83SUA1000RM2) Menge: 4 für Online USV Yunto Q 450 / 700 für Online USV Yunto P 1250, Menge: 2 Stück für Online USV Xanto S 1000, Menge: 3 Stück für Online USV Zinta A 800, Menge: 2 Stück für Online USV Xanto XRT 1000, Menge: 3 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Riello Power Systems GmbH: | DE-31364850 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Riello: | Riello |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, akku usv 12v 7,2ah, akku usv 12v, akku usv, [06-ELEC], Electrical, equipment, [ONDULE], UPS, [ACCOND], accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |