| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-253188 Herst.-Nr.: 253188 EAN/GTIN: 3548382531882 |
| |
|
| | |
| Der wasserdichte RJ45-Überspannungsschutz ist ideal zum Schutz aller Netzwerkgeräte, insbesondere PoE-Außengeräte (IP-Kameras, Accesspoints usw.), vor Überspannungen und EMV-Schäden. - RJ45, Cat.6A - bis zu 10 Gbit/s - PoE-Unterstützung: IEEE 802.3af/at/bt (PoE++ bis zu 100 W) - Überspannungsschutz Typ 3 - Technologie: GDT (Gasentladungsröhre) - 8 einzeln geschützte Drähte - Maximaler Entladestrom: 20 KA kumulativ auf den 4 Paaren - Maximale Überspannung: 10 KV (6 KV im Differentialmodus) - Betriebstemperatur: -40 °C bis +65 °C - IP-Schutzart: IP67 - Maße: 209 x 53 x 38 mm - mit Befestigungslöchern |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: [03-RFIL], Wired, network, [ACTRE], Active, accessories, [ACTREDIV], Other, active, accessori |
| | |
| |