Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-258PI105 Herst.-Nr.: PI105 EAN/GTIN: 4260134120265 |
| |
|
| | |
| - High Speed HDMI für 3D und HDTV Auflösungen bis 4k (2160p) - platzsparende, saubere und einfach Übertragung von HDMI Signalen - keine störenden Kabel mehr! - besonders für professionelle Anwendungen und Installationen - Anschluss außen: 2x HDMI Buchse A - Anschluss innen: 2x Anschlusskabel 0,1 m mit HDMI Buchse A Weitere Informationen: | | PureLink GmbH: | DE-93847290 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Purelink: | PureLink |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: [02-INST], Installation, [GOULOT], Electrical, raceways, [PLASTON], Wallplates |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 12,40* | € 17,64* | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,91* | € 21,58* | | | | | | 61 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 16,63* | € 23,40* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,92* | € 32,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|