Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
Draka Duplex Verlegekabel UC1500 SS22 Cat.7A, S/FTP, PiMF, melonengelb, 500 m Einwegtrommel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5NTW5-350141000D
Hersteller:
Draka
Herst.-Nr.:
60046078
EAN/GTIN:
8717511621137
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
- geltende Normen: EN 50173-1: ISO/IEC 11801: IEC 61156-5: iEC61156-7: EN50288-9-1: IEEE 802.3af - Brandschutzklasse: Dca - paarweise und Gesamtabschirmung (PimF) - Cu-Draht, blank AWG 22 - Schutzmantel: Halogenfreies, flammwidriges Mantelmaterial: LSHF-FR - Farbe: melonengelb RAL 1028 - 500 m Einwegtrommel
... >
Installation cables
>
Ethernet cables
>
CAT.7 Cables
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Cat7
,
Kat7
,
Ethernet-Kabel
,
Ethernetkabel
,
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
draka kat 7 s/ftp
,
alarmkabel
,
draka datenkabel
,
[02-INST]
,
Installation
,
[CBLNET]
,
Ethernet
,
cables
,
[CABLECAT7]
,
CAT.7
,
Cables
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,66*
€ 2,45*
Lager 8604
4 Tage
33294
pro Meter
€ 69,00*
ab € 1,6809*
€ 2,4709*
Lager 5NTW5
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 867,67*
€ 958,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,92*
€ 1.141,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,76*
€ 1.076,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 887,16*
€ 1.055,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 872,61*
€ 1.038,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 867,67*
€ 1.032,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5NTW5
Versand:
Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5NTW5
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco 12 0010 Abisolierzange
Cimco
12 0010
ab € 10,55*
Zubehör
Cimco 120114 Kabelschere VDE-H 180 mm
Cimco
120114
ab € 32,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen