| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-35015701 Herst.-Nr.: 60109049 EAN/GTIN: 4065624080353 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Paarweise und gesamtgeschirmtes Patchkabel - Twisted Pair 4 x 2 x AWG 26/7 - besser als Cat. 7 nach EN 50173-1: EN 50288-4-2: ISO/IEC 11801: IEC 61156-6: IEEE 802.3af / at / bt - Bandbreite: 1000 MHz, für 10GBase-T - Leiter: Kupfer - Schirmung paarweise und Gesamt (PiMF): Paarabschirmung Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie, Gesamtabschirmung verzinntes Kupfergeflecht - Mantel: halogenfrei (LSZH) - Außendurchmesser: 5,9 mm - Biegeradien: ohne Zugbelastung 4x Durchmesser, mit Zugbelastung 8x Durchmesser - Flammwidrigkeit: EN50399: Class Dca s2 d2 a1 LSHF-FR: IEC 60332-1: IEC 60754-2: IEC 61034 - Bauproduktenverordnung CPR: Dca |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: patchkabel s/ftp 100m, patch kabel, patch-kabel sftp, [02-INST], Installation, [CBLNET], Ethernet, cables, [CABLECAT7], CAT.7, Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |