| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-35902US Herst.-Nr.: 35902US EAN/GTIN: 4032528012780 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Achtung, keine Spannungswandlung! Nur für Geräte mit Mehrspannungsbereich! - 3polig, z.B. für Notebook - Netzstecker für die USA - 0,75 mm², bis 2,5 A / 125 V - schwarz, 1,8 m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | exertis Connect GmbH: | DE-95504900 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Tecline: | Tecline |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: netzkabel für notebook 3pol, [06-ELEC], Electrical, equipment, [CBLMUTELEC], Power, cords, and, power, strips, [CRDSEC], AC, Cords |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |