Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSATA 300 High Quality Kabel, 7pol eSATA Stecker an 7pol SATA Stecker, 2,0 m Hochwertiges, abgeschirmtes Datenkabel zur Verbindung von externen SATA Geräten mit dem PC (39901002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-295142
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     39901002
EAN/GTIN:
     4048889020913
Suchbegriffe:
eSATA Kabel
esata kabel 2m
esata kabel

Übersicht

Kurzinfo  Fröhlich + Walter - Externes Serial ATA-Kabel - Serial ATA 150/300 - 7-Pin SATA extern - Serial ATA, 7-polig - 2 m
Gruppe  Speicherkabel
Hersteller  Fröhlich + Walter
Hersteller Art. Nr.  39901002
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fröhlich + Walter externes Serial ATA-Kabel - 2 m
Typ  Externes Serial ATA-Kabel
Schnittstellengeschwindigkeit  Serial ATA 150/300
Technologie  Abgeschirmt
Länge  2 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x 7-Pin SATA extern
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x Serial ATA, 7-polig

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Speicherkabels  Externes Serial ATA-Kabel
Schnittstellengeschwindigkeit  Serial ATA 150/300
Technologie  Abgeschirmt
Länge  2 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x 7-Pin SATA extern
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x Serial ATA, 7-polig

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Typ des Speicherkabels:
Externes Serial ATA-Kabel
Schnittstellengeschwindigkeit:
Serial ATA 150/300
Technologie:
Abgeschirmt
Länge:
2 m
Anschluss/Anschlüsse:
1 x 7-Pin SATA extern
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x Serial ATA, 7-polig
Weitere Suchbegriffe: 39901002, esata, 7pol, stecker, sata, high, quality, kabel, tecline, exertis, connect, esatakabel, serial, 150/300, hochwertiges, abgeschirmtes, datenkabel, verbindung, externen, geräten, 150300, gerten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.