Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSATA 300 High Quality Kabel, 7pol eSATA Stecker an 7pol eSATA Stecker, 0,5 m Hochwertiges, abgeschirmtes Datenkabel zur Verbindung von externen SATA Geräten mit dem PC (39901100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-295143
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     39901100
EAN/GTIN:
     4048889020920
Suchbegriffe:
eSATA Kabel
esata kabel

Übersicht

Kurzinfo  Fröhlich + Walter - Externes Serial ATA-Kabel - Serial ATA 150/300 - 7-Pin SATA extern - 7-Pin SATA extern - 50 cm
Gruppe  Speicherkabel
Hersteller  Fröhlich + Walter
Hersteller Art. Nr.  39901100
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fröhlich + Walter externes Serial ATA-Kabel - 50 cm
Typ  Externes Serial ATA-Kabel
Schnittstellengeschwindigkeit  Serial ATA 150/300
Technologie  Abgeschirmt
Länge  50 cm
Anschluss/Anschlüsse  1 x 7-Pin SATA extern
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x 7-Pin SATA extern

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Speicherkabels  Externes Serial ATA-Kabel
Schnittstellengeschwindigkeit  Serial ATA 150/300
Technologie  Abgeschirmt
Länge  50 cm
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x 7-Pin SATA extern
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x 7-Pin SATA extern

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Speicherkabels:
Externes Serial ATA-Kabel
Schnittstellengeschwindigkeit:
Serial ATA 150/300
Technologie:
Abgeschirmt
Länge:
50 cm
Anschluss/Anschlüsse:
1 x 7-Pin SATA extern
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x 7-Pin SATA extern
Weitere Suchbegriffe: esata, 39901100, 7pol, stecker, high, quality, kabel, tecline, exertis, connect, esatakabel, serial, 150/300, hochwertiges, abgeschirmtes, datenkabel, verbindung, externen, sata, geräten, 150300, gerten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.