Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSATA 3.0 Kabel, 7pol eSATA Stück / 7pol eSATA St, 1,0 m Datenkabel zur Verbindung von externen SATA 3.0 Geräten mit dem PC (39904201)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1127940
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     39904201
EAN/GTIN:
     4048889025833
Suchbegriffe:
eSATA Kabel
esata kabel

Produkttext

bis 6,0 Gbit/s abgeschirmtes Kabel 7pol eSATA Stecker an 7pol eSATA Stecker

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kabeltyp  SATA III
Kabeltyp  Männlich/männlich
Kabellänge  1m
Anschluss 1  eSATA
Anschluss 2  eSATA
Max. Datenübertragungsrate  6 Gbit/Sek
  
Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabeltyp:
SATA III
Kabellänge:
1m
Anschluss 1:
eSATA
Anschluss 2:
eSATA
Max. Datenübertragungsrate:
6 Gbit/Sek
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: esata, 39904201, 7pol, kabel, tecline, datenkabel, verbindung, externen, sata, geräten, gerten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.