| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-39905405 Herst.-Nr.: 39905405 EAN/GTIN: 4017538402257 |
| |
|
| | |
| · Anschlüsse: 2 Metall-Cinchstecker 2 Metall-Cinchstecker · schraubbar · Schirmung: 10 x 0.10 mm . Kabelaufbau: 10 x 0.10 mm · Adermaterial: Kupfergemisch · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Stecker: metall · Farbe Kabel: Schwarz Weitere Informationen: | | S-Impuls Handels GmbH f�r audiovisuelle Produkte: | DE-57785076 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | S-Impuls: | N.N. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 3,11* | € 4,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 3,12* | € 4,76* | | | | | 7 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 3,16* | € 4,82* | | | | Lager 5NTW5 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,85* | € 5,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|