Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-411908 Herst.-Nr.: GSD-908HP EAN/GTIN: 4711605280167 |
| |
|
| | |
| - 8 Ports 10/100/1000 Mbps - 1 Port 10/100 / 1000Mbps Gigabit-Ethernet-Uplink - 51V DC Ausgangsspannung pro Port PoE - IEEE802.3at PoE + PSE End-Span - bis zu 30 Watt pro PoE-Port - PoE insgesamt 120 Watt - Automatische Erkennung von PD-Geräten [Powered Device] - Strom bis zu 100 m - Auto-Negotiation-Funktionen 10/100 / 1000Mbps und Auto-MDI / MDI-X - Flusssteuerung im Vollduplex-und Rückinformation in Half Duplex - Address Management Engine, bis zu 4K - LED-Anzeigen LED für Stromversorgung, PoE-Port-Status, Geschwindigkeit, Link und Port-Aktivität - Externes Netzteil 51V 2,5A - Silent: kein Lüfter - Abmessungen: 103 x 235 x 27 mm - 1 Jahr Herstellergarantie Weitere Informationen: | | Planet Germany GmbH: | DE-26036110 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Planet Technology Corporation: | Planet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: [03-RFIL], Wired, network, [SWIRES], 10/100/1000, Mbps, Switch, [SWITCHS], Switches, SMB |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 87,99* | € 111,30* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 88,00* | € 111,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 88,02* | € 111,33* | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 89,29* | € 112,95* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 94,62* | € 119,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|