Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-43700029B Herst.-Nr.: 387.2701 EAN/GTIN: 4057298153846 |
| |
|
| | |
| - 3-fach - Anschlussleitung: 1,5 mm², Länge 1,5 m - Zuleitung geschraubt mit Mehrwegschrauben, wieder anschließbar - Steckdoseneinsätze um 35° gedreht, mit vernickelten Schutzkontakten - praktische Kabelaufwicklung integriert - wieder anschließbare Zuleitung mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem - Montageflansch für schnelle und sichere Befestigung - schlagfeste Kunststoff-Ausführung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, [06-ELEC], Electrical, equipment, [CBLMUTELEC], Power, cords, and, power, strips, [MULTI] |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,82* | € 5,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,97* | € 5,91* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,00* | € 5,96* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,03* | € 6,00* | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,57* | € 6,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|