Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Steckdosen-Schutzleiste "Connectus", für Schweiz (T13), 7-fach, mit Überspannungsschutz, Netzfilter und Schalter, Anschlussleitung 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann Steckdosen-Schutzleiste "Connectus", für Schweiz (T13), 7-fach, mit Überspannungsschutz, Ne
Bachmann Steckdosen-Schutzleiste "Connectus", für Schweiz (T13), 7-fach, mit Überspannungsschutz, Ne
Artikel-Nr.:
     5NTW5-43700275
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     330.146
EAN/GTIN:
     4016514034451
Suchbegriffe:
[06-ELEC]
Electrical
equipment
[CBLMUTELEC]
- stabiles Kunststoff-Profil - Steckdoseneinsätze T13 nach Schweizer Norm mit integriertem Kinderschutz - mit Überspannungsschutz sowie Netz- und Frequenzfilter - mit grünem beleuchteten Schalter - abgerundete Endstücke mit praktischer Kabelaufwicklung und Befestigungsösen - Zuleitung, Länge 2,0 m, mit angespritztem Schweizer Stecker - Leiterquerschnitt 1,0 mm² für bis zu 10 A (2300 Watt)
Weitere Informationen:
Bachmann GmbH:
DE-16779154
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Bachmann:
Bachmann
Weitere Suchbegriffe: Power, cords, and, power, strips, [MULTI]
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5NTW5
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,91*
€ 41,19*
42 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 37,46*
€ 50,69*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.