| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-43700872 Herst.-Nr.: 399.193 EAN/GTIN: 4057298156335 |
| |
|
| | |
| Robuste Kabeltrommel mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen - 3x Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel - 1x USB Ladebuchse 5V / 1A mit Klappdeckel - stabiles, stoßdämpfendes Profi-Doppelrohrgestell - mit Sterngriffbremse, rutschfestem 2-Komponentengriff, Leitungsführung und integriertem Thermoschutzschalter - Spritzwassergeschützt, für den Einsatz im Freien und auf Baustellen - DGUV-I-203-006 konform - Trommel aus hochbruchfestem Spezialkunststoff - Farbe: schwarz / rot |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, [06-ELEC], Electrical, equipment, [CBLMUTELEC], Power, cords, and, power, strips, [MULTI] |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 151,01* | € 178,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,32* | € 185,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,48* | € 186,48* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 159,79* | € 187,35* | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,23* | € 211,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|