Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-48500048 Herst.-Nr.: TP-580R EAN/GTIN: 7291063051693 |
| |
|
| | |
| TP-580R ist ein leistungsstarker HDBaseT-Empfänger für 4K 60 Hz (4:2:0) HDMI-, RS-232- und IR-Signale über Twisted Pair. Er verlängert Videosignale bis zu 40 m über CAT-Kupferkabel mit einer Videoauflösung von bis zu 4K @60 Hz (4:2:0) 24 bpp und bietet eine noch größere Reichweite für niedrigere HD-Videoauflösungen. - professioneller HDBaseT–Extender für die Bereitstellung von Signalen mit großer Reichweite über Kupfer–Twisted–Pair–Infrastrukturen - bis 40 m bei 4K mit 60 Hz (4:2:0), bis 70 m bei Full HD (1080p @60 Hz 36 bpp) - Standard–Extender, der an jedes marktübliche HDBaseT–konforme Erweiterungsprodukt angeschlossen werden kann - HDMI–Signalverlängerung, HDMI 2.0 und HDCP 2.2 kompatibel - unterstützt Deep Color, xvColor, Lip Sync, unkomprimierte HDMI–Audiokanäle, Dolby TrueHD, DTS–HD, 2K, 4K und 3D - EDID- und CEC–Signale werden von der Quelle zur Anzeige durchgeleitet - I–EDIDPro Kramers Intelligente EDID–Verarbeitung: Intelligenter EDID–Algorithmus zur Handhabung, Verarbeitung und Weiterleitung, der den Plug–and–Play–Betrieb für HDMI–Quellen- und Anzeigesysteme gewährleistet - Mehrkanal Audioverlängerung: Bis zu 32 Kanäle mit digitalen unkomprimierten Stereo–Signalen zur Unterstützung von Surround–Sound in Studioqualität - Bidirektionale RS–232 Verlängerung ermöglicht so die Datenübertragung und Gerätesteuerung - Bidirektionale IR–Verlängerung zur Fernbredienung der Geräte - Status–LED–Anzeigen für HDMI- und HDBT–Anschlüsse ermöglichen einfache lokale Wartung und Fehlerbehebung - kompaktes lüfterloses Gehäuse für die Montage in einer abgehängten Decke oder von 3 Geräten nebeneinander in einer 1 HE mit dem optionalen RK–3T Rackadapter Anschlüsse: - Eingang: 1x HDBT (RJ45) - Ausgang: 1x HDMI Buchse - Daten: 1x 3,5 mm Klinkenbuchse für IR, 1x 9pol D-Sub Buchse für RS232 Steuerung und Firmware-Update - Lieferung mit Netzteil |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: [04-ADYN], Digital, media, [PARPRO], Splitters, &, Extenders, [PRO] |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,39* | € 255,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,49* | € 260,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,16* | € 267,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,83* | € 273,46* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 234,71* | € 273,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|