| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-613540 Herst.-Nr.: 613540 EAN/GTIN: 3548386135406 |
| |
|
| | |
| - AWG 23/1 - Standard: ANSI/TIA 568.C - ISO 11801 – EN 50173 - CPR zertifiziert, Euroklasse: Dca - Außendurchmesser: 7,4 mm - Bandbreite: 600 MHz - Leiter: Kupfer - Schirmung: Gesamtabschirmung verzinntes Kupfergeflecht, paarweise durch Aluminiumfolie (PiMF) - Mantel: halogenfrei (LSZH), Farbe lichtgrau RAL 7035 - Verpackung: 300 m Einwegtrommel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel cat 7, cat7, [02-INST], Installation, [CBLNET], Ethernet, cables, [CABLECAT7], CAT.7, Cables |
| | |
| |