Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline Patchkabel Cat. 5e, SF/UTP, halogenfrei, rot, 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tecline Patchkabel Cat. 5e, SF/UTP, halogenfrei, rot, 3,0 m
Tecline Patchkabel Cat. 5e, SF/UTP, halogenfrei, rot, 3,0 m
Artikel-Nr.:
     5NTW5-71303R
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     71303R
EAN/GTIN:
     4048889010679
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 26/7 - Kabel: Draka UC 300 HS26, 300 MHz - Stecker: Hirose RJ45 TM11 mit vergoldeten Kontakten - Leiter: Kupfer - Schirmung: doppelte Gesamtabschirmung mit Aluminiumfolie und Kupfergeflecht - Mantel: halogenfrei (LSZH) - Verpackung: Einzelverpackung - 20 Jahre Garantie -Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 26/7 - Kabel: Draka UC 300 HS26, 300 MHz - Stecker: Hirose RJ45 TM11 mit vergoldeten Kontakten und Rastnasenschutz - Leiter: Kupfer - Schirmung: doppelte Gesamtabschirmung mit Aluminiumfolie und Kupfergeflecht - Mantel: halogenfrei (LSZH) - Verpackung: Einzelverpackung - 20 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
exertis Connect GmbH:
DE-95504900
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Tecline:
Tecline
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA5], CAT5, &, CAT5e, patch, cords, [PATCH5], CAT.5, Patch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5NTW5
22
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 3,30*
5 Tage
22
€ 9,90*
ab € 3,82*
€ 4,12*
€ 3,50*
ab € 17,25*
€ 18,31*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.