Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-71305B Herst.-Nr.: 71305B EAN/GTIN: 4048889010716 |
| |
|
| | |
| Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 26/7 - Kabel: Draka UC 300 HS26, 300 MHz - Stecker: Hirose RJ45 TM11 mit vergoldeten Kontakten - Leiter: Kupfer - Schirmung: doppelte Gesamtabschirmung mit Aluminiumfolie und Kupfergeflecht - Mantel: halogenfrei (LSZH) - Verpackung: Einzelverpackung - 20 Jahre Garantie -Twisted Pair, 4 x 2 x AWG 26/7 - Kabel: Draka UC 300 HS26, 300 MHz - Stecker: Hirose RJ45 TM11 mit vergoldeten Kontakten und Rastnasenschutz - Leiter: Kupfer - Schirmung: doppelte Gesamtabschirmung mit Aluminiumfolie und Kupfergeflecht - Mantel: halogenfrei (LSZH) - Verpackung: Einzelverpackung - 20 Jahre Garantie Weitere Informationen: | | exertis Connect GmbH: | DE-95504900 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Tecline: | Tecline |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e 5m, patchkabel, cat5e patchkabel, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA5], CAT5, &, CAT5e, patch, cords, [PATCH5], CAT.5, Patch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,33* | € 7,06* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 6,07* | € 8,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|